600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913959

600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913959
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913959
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913959
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913959
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913959
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913959

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ライトグレー
サイズ5L
ウエスト(cm)114
内容量1枚注文コード74913959品番600
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

吸汗・速乾加工綿100%の長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。

色
ライトグレー
サイズ
5L
身長(cm)
190~200
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
114
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
28
機能
吸汗・速乾
バスト(cm)
134
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする