曜日別特売
545 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913995

545 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913995
545 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913995
545 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913995
545 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913995
545 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913995
545 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913995
545 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913995

半袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ブルーサイズL注文コード74913995品番545
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸汗・速乾加工綿100%の半袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差しブルーサイズL身長(cm)170~175股下(cm)75ウエスト(cm)98背丈(cm)49肩幅(cm)48袖丈(cm)24機能吸汗・速乾バスト(cm)118素材綿100% / ツイル股ぐり(cm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする