テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器:経済タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続方式
表面形
仕様
漏電遮断器 2P2E 100A 100MA
注文コード
74924109
品番
GB-102EC 100A 100mA AL+TBL TB
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式・仕様
など
1688
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
仕様
漏電遮断器 2P2E 100A 100MA
オプション
AL-TBL端子台
タイプ
経済タイプ
接続方式
表面形