画像準備中

漏電遮断器:分電盤協約サイズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様漏電遮断器 3P3E 40A 30MA 注文コード74937576 品番GB-53KC 40A 30MA TBL
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます

仕様漏電遮断器 3P3E 40A 30MA オプションTBLリード線 タイプ分電盤協約タイプ 接続方式表面形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする