2×2 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74965409

2×2 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74965409
2×2 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74965409

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)2
ねじピッチ0.4
内容量1パック(9個)注文コード74965409品番2×2
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
長さ(mm)
2
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
寸法e(mm)
1.003
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
M2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする