曜日別特売
2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74965427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74965427
2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74965427

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)3
3
4
5
2
2.5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
ねじピッチ0.4
内容量1パック(13個)注文コード74965427品番2×3
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
寸法e(mm)
1.003
材質
SCM435相当
表面処理
三価ホワイト
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
M2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする