曜日別特売
6×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74967360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74967360
6×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74967360

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
18
20
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
22
25
30
35
40
45
50
60
ねじピッチ1
内容量1パック(10個)注文コード74967360品番6×18
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
寸法e(mm)
3.44
材質
SCM435相当
表面処理
三価ホワイト
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする