曜日別特売
4×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 74968446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 74968446
4×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 74968446

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(20個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
12
2
2.5
3
4
5
6
8
10
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
ねじピッチ0.7
内容量1パック(20個)注文コード74968446品番4×12
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
ねじの呼び
M4
材質
SCM435相当
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする