10×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74969365

10×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74969365
10×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74969365

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)10
ねじピッチ1.5
内容量1パック(8個)注文コード74969365品番10×10
販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
寸法dz(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする