12×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74969636

12×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74969636
12×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74969636

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)12
ねじピッチ1.75
内容量1パック(5個)注文コード74969636品番12×12
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.86
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M12
寸法dz(mm)
8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする