8×50 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74970081

8×50 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74970081
8×50 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74970081

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)50
ねじピッチ1.25
内容量1パック(3個)注文コード74970081品番8×50
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする