6×16 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 74970160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 74970160
6×16 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 74970160

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ1
内容量1パック(13個)注文コード74970160品番6×16
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
寸法e(mm)
3.44
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
寸法dp(mm)
4
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする