※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
¥359
1パック(9個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
74970379
品番
4×10
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
ねじの呼び
M4
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法re(mm)
5.6