曜日別特売
5×35 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74970406

5×35 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74970406
5×35 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74970406

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)35
ねじピッチ0.8
内容量1パック(7個)注文コード74970406品番5×35
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
寸法dz(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする