6×6 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74970756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×6 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74970756
6×6 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74970756

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)6
ねじピッチ1
内容量1パック(6個)注文コード74970756品番6×6
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369
長さ(mm)
6
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
3
寸法e(mm)
3.44
ねじの呼び
M6
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法re(mm)
8.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする