8×22 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 74971508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×22 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 74971508
8×22 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 74971508

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)22
ねじピッチ1.25
内容量1パック(6個)注文コード74971508品番8×22
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389
長さ(mm)
22
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
寸法df(mm)
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする