10×45 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74973215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×45 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74973215
10×45 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74973215

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)45
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード74973215品番10×45
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
ねじの呼び
M10
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法re(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする