曜日別特売
M8×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 74973468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 74973468
M8×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 74973468
M8×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 74973468

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など312種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
注文コード
74973468
品番
M8×18
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする