曜日別特売
3×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 74974071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 74974071
3×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 74974071
3×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 74974071

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など312種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
74974071
品番
3×8
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする