YNZ33-16MA【ワケあり】 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 74997101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ33-16MA【ワケあり】 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 74997101
YNZ33-16MA【ワケあり】 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 74997101
YNZ33-16MA【ワケあり】 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 74997101

玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1箱(1本)
長さ(mm)
1950
ライトオーカー
注文コード
74997101
品番
YNZ33-16MA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98010,980

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用

用途
L型框
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
105×165×1950
ライトオーカー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
対応製品
対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF+合板
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする