- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 色
- ナチュラルオークF
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK
- 長さ(mm)
- 1818
- 幅(mm)
- 303
- 厚さ(mm)
- 12
- 基材
- エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板
- 材質(表面)
- リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム
- 工法
- 木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床
- ホルムアルデヒド等級
- F☆☆☆☆