曜日別特売
KEHWV2SVBR【ワケあり】 抗ウィルス加工 NEWベリフロアーWクリア1本溝 Panasonic(パナソニック) 74997128

抗ウィルス加工 NEWベリフロアーWクリア1本溝

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(6枚)
材質(表面)
バーチ突き板
色(柄)
バーチラスティッククリア
注文コード
74997128
品番
KEHWV2SVBR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥10,980

マイスターズ・ウッドを使った木味の楽しめる床材に抗ウイルス加工を施しました。
傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。
お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。
食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。
熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色(柄)
バーチラスティッククリア
材質(表面)
バーチ突き板
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
材質(基体)
エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合ナチュラルクリアハードマット塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする