曜日別特売
EA650BX-100【ワケあり】 6.0m 絶縁操作棒 エスコ 74997137

EA650BX-100【ワケあり】 6.0m 絶縁操作棒 エスコ 74997137
EA650BX-100【ワケあり】 6.0m 絶縁操作棒 エスコ 74997137
EA650BX-100【ワケあり】 6.0m 絶縁操作棒 エスコ 74997137
EA650BX-100【ワケあり】 6.0m 絶縁操作棒 エスコ 74997137

6.0m 絶縁操作棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74997137
品番
EA650BX-100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)アウトレット
¥42,10033,980

絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(m)
1.5・3.0・4.5・6.0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA650BX-100
材質
グラスファイバー
質量(kg)
3.2
直径(Φmm)
39
収納寸法(m)
1.6
本数
【継本数】4本
最高電圧(kV)
1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
注意
※新タイプの先端パイプのジョイントは短くなりました。先端工具の取付に問題ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする