曜日別特売
FRP-SL12【ワケあり】 FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション 74997320

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP-SL12【ワケあり】 FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション 74997320
FRP-SL12【ワケあり】 FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション 74997320
FRP-SL12【ワケあり】 FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション 74997320

FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)1.10注文コード74997320品番FRP-SL12【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥36,98029,980

支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V

用途電気工事・電柱・線路工事等商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)天板高さ(m)1.10はしごの長さ(m)2.35収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1200×540×170質量(kg)6.8最大使用荷重(kg)100材質FRP踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具タイプはしご兼用脚立段数4段構造中折れ式設置寸法・奥行(mm)861天板寸法(mm)260×162設置寸法昇降面(mm)537使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1200脚立タイプ120cmタイプ天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45501741
2017-06-28
用途: 電気工事

商品には問題なかったが、他店より5000円ほど(ポイント含めると8000円)高かった。2台買ったので、この損失額を事務方に知られると本当にマズい。安心して買えるように価格調査をキチンとして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご意見有難うございます。
価格につきましては、随時見直しをしております。
ご期待に沿える価格で提供できますよう、鋭意努力いたしてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 45501741
2016-08-17
用途: 電波塔関係工事
株式会社イヌズカ

FRP製ということで重量がもう少し軽量だと思っていました。使い勝手は通常の脚立と変わりません。 絶縁性能はいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする