387-214【ワケあり】 ポールクリップ ユニット 74997426

 

387-214【ワケあり】 ポールクリップ ユニット 74997426
387-214【ワケあり】 ポールクリップ ユニット 74997426
387-214【ワケあり】 ポールクリップ ユニット 74997426

ポールクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74997426
品番
387-214【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)アウトレット
¥7,798¥6,298

角度が変えられるので、さまざまな向きに調整できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーボネイト、鉄
質量(g)
366
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×166×175
注意
※丸パイプΦ60mmまで、角パイプ50mmまで取付可能。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする