FH-200N【ワケあり】 フリーホルソー 未来工業 74998011

FH-200N【ワケあり】 フリーホルソー 未来工業 74998011
FH-200N【ワケあり】 フリーホルソー 未来工業 74998011

フリーホルソー

(4件のレビュー)
取扱い終了
切削径(Φmm)50~200
適合材石膏ボード・合板用
石膏ボード・合板用
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)などに。
内容量1本注文コード74998011品番FH-200N【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)

付属品
替刃2枚
掃除用ハケ
切削対象材
(石膏ボード)27mm迄
(合板)12mm迄
※切削径150mm以上の場合は、5.5mm迄
用途石膏ボード・合板用商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)切削径(Φmm)50~200シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合材石膏ボード・合板用
注意
※切削時は絶対にフリーホルソーを持たないでください。
※インパクトドライバーはドリルモード以外で使用しないでください。(破損の恐れがあります。)
※FH-1Hの切削穴径はフリーホルソー標準装備刃より約2~3mm小さくなります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45532286
2019-08-13
用途: ダウンライトの穴あけ作業時
小川電気建設業・工事業

コンパクトで使いやすいが開口径の調整時、ツマミが小さく力が入りにくく、カバーがもう少し下がれば調整しやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 45532286
2018-09-16
用途: ダウンライト取付工事
花岡総合設備建設業・工事業

以前の物より格段に使い易くなって居ます。防塵クッションはとても良いです。以前はスポンジだったので買い替えて良かったです。

対象商品 : 32740136
2013-05-04
用途: 天井ダクト穴あけ

この商品は ボードをあけるには結構いいと思う 充電ドリルでいけるのでよい。ただ本体がもう少し軽くなるとベストいくつも天井の穴を開けていると重い、手が疲れる。厚み調整がができるので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 32740136
2018-03-17
用途: ダウンライト等の穴開け
山王総合株式会社

寸法の設定が途中で動いてしまい、何個も穴開けを仕様とすると再度設定し直さなければならずもう少し固定のボルトが緩まないように工夫して下さい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする