DC18SF【ワケあり】 充電器 マキタ 74998065

充電器

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード74998065品番DC18SF【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)長さ(mm)167幅(mm)440高さ(mm)105特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18入力容量230VA出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.6×2入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
注意
※同時に充電されるのは2本ずつです。
※ライトバッテリは充電できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363778
2023-04-26
用途: 草刈、芝刈り、剪定作業
有限会社エスク景環デザイン建設業・工事業

4連は便利だが充電時間が長いのでもう少し短くなると良い。

対象商品 : 20363778
2019-09-17
用途: 水道配管作業時
建設業・工事業

建物内部での配管作業時に使用しています。これまでは各機個別の充電器を狭いスペースに複数台並べて充電しながら作業していましたのでケーブルがもつれたり引っかかったりでしたがこれからは充電器1台でカーブルも1本でスッキリしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする