- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 長さ(m)
- 1.5
- スリング幅(mm)
- 25
- 許容荷重(t)
- ストレート吊り/1.6、チョーク吊り/1.28、バスケット吊り・2点吊り/3.2、バスケット吊り・4点吊り/6.4、2点吊り・60°/2.72、2点吊り・90°/2.24
- 基本使用荷重(t)
- 1.6
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- ベルト幅(mm)
- 25
- 等級
- JIS3等級
- 使用荷重(t)
- 1.6(最大)
- 全長(m)
- 1.5
- 破断荷重(t)
- 10以上(JIS)
- JIS規格
- ⅢN-25