曜日別特売
GM185-1-S【ワケあり】 直結式小型防毒マスク GM185 重松製作所 74998406

直結式小型防毒マスク GM185

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個サイズS型式検定合格番号第TN337号注文コード74998406品番GM185-1-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズS型式検定合格番号第TN337号特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)350吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
取扱説明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: プラント内タンク清掃作業
株式会社高嶋工業建設業・工事業

すごく使いやすく、顔に完全フィットするから安全に作業ができます。

対象商品 : 26008238
2023-04-03
用途: 鉛処理作業時にしようしました。
プロボックス株式会社建設業・工事業

半身半疑で使用しましたが、曇ることもなく普通に使用できることにびっくりしました
呼吸も視界も良好でよくできたマスクです。

1が参考にしています
対象商品 : 16453912
2020-04-02
用途: 原料混ぜる時
積水化学工業株式会社製造業

原料混ぜる時使用してます、高性能フィルター交換出来るので、作業者の防護に大活用してます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする