商品状態※理由あり(未使用・開封済み)呼び径(A)20呼び径(B)3/4電圧(V)AC200特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状ストレート型式EA200-1.5(小型電動式アクチェータ)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50/60寸法L(mm)68寸法H(mm)113.5電源(V)AC200スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧)アクチュエータの種類EA型寸法L1(mm)34最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと最大出力トルク(N・m)3.9寸法D(mm)60接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき寸法d(Φmm)15機能90°正逆回転使用流体100℃以下の水・油・空気材質(キャップ)C3771寸法H1(mm)37.5最大消費電力(W)10材質(ハウジング)CAC406潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)寸法H2(mm)70最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)寸法H3(mm)5材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C6782+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406材質(ボディキャップ)C3771BE寸法S1(mm)34定格時間連続絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)定格電流(mA)50取付姿勢垂直~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン過負荷保護装置インピーダンスプロテクト電源コード種類(mm2×芯数×mm)ビニルキャブタイヤコード 0.3×5×700開閉時間 90°(50/60Hz)約12秒/約10秒マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2(抵抗負荷)、AC250V/0.6(抵抗負荷)防水仕様IEC529 IP56相当クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500