トヨウラ
ステンレスプレスシンク アドバンスシンク
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
付属品・仕様・外形寸法
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
付属品
防滴キャップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×470×197
注文コード
74999027
品番
N650BIW【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
22,980
バスケットに入れる
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
排水
センター
付属品
防滴キャップ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304 J1相当
板厚(mm)
0.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×470×197
表面仕上げ
BA
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×410/440×190
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。