サカセ化学工業
ビジネスカセッター(B4型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
510-0224
注文コード
74999106
品番
B4-002【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
B4判が収納できる引き出しです。
外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
引出し数
2個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
510-0224
質量(kg)
7
サイズ
B4
最大積載量(kg)
8.0/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×460×386
引出し内寸法(mm)
286×421×167
引出し組合せ
深型
アズワン品番
3-272-02