KITZ(キッツ)
黄銅製 ボール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
98
62
73
85
98
108
124
56
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74999210
品番
TFJ
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
72
規格
管接続:JIS B0203
寸法D1(mm)
90
呼び径(inch)
11/4
仕様
黄銅 150型 ねじ込み形,フルボア形 ロック装置付 ボール弁
材質(ボール)
C3771
材質(フタ)
C3771
口径(A)
32
材質(弁箱)
C3771
材質(弁棒)
C3531
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材