青銅製 ボール オレンジボール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
内容量1個仕様黄銅 10K ボール弁,テーパおねじ×平行おねじ、冷温水:1.0、管接続 : JIS B0202,B0203、圧力検査 : JIS S3200材質(ボール)C3771注文コード74999255品番S1
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様黄銅 10K ボール弁,テーパおねじ×平行おねじ、冷温水:1.0、管接続 : JIS B0202,B0203、圧力検査 : JIS S3200寸法L(mm)52.5寸法H(mm)52規格管接続:JIS B0202,B0203寸法L1(mm)28.5材質(ボール)C3771呼び径(inch)1/2材質(フタ)C3604口径(A)15材質(弁箱)C3771材質(弁棒)C3531
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする