KITZ(キッツ)
青銅製 ボール オレンジボール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
黄銅 10K ボール弁,テーパおねじ×平行おねじ、冷温水:1.0、管接続 : JIS B0202,B0203、圧力検査 : JIS S3200
材質(ボール)
C3771
注文コード
74999280
品番
S2
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
黄銅 10K ボール弁,テーパおねじ×平行おねじ、冷温水:1.0、管接続 : JIS B0202,B0203、圧力検査 : JIS S3200
寸法L(mm)
52.5
寸法H(mm)
52
規格
管接続:JIS B0202,B0203
寸法L1(mm)
28.5
材質(ボール)
C3771
呼び径(inch)
1/2
材質(フタ)
C3604
口径(A)
15
材質(弁箱)
C3771
材質(弁棒)
C3531
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材