青銅製 ボール オレンジボール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
内容量1個仕様冷温水:1.0注文コード74999341品番S8
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様冷温水:1.0呼び径(inch)1/2口径(A)15各種認証鉛の浸出性能基準適合品(公的規格・第三者各種認証),日水協(JWWA) 15-20 mm (1/2-3/4 inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする