青銅製 ファンコイルユニット用 ボールRTRO

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は材質・仕様など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボール)
C3771
仕様
青銅 10K ファンコイルユニット用 ボール弁,(テーパめねじ×平行おねじ)、冷温水:1.0
注文コード
74999560
品番
RTRO
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
寸法L(mm)
75.5
寸法H(mm)
75.5
規格
管接続: JIS B0203、肉 厚: 日本水道協会基準
寸法D1(mm)
40
材質(ボール)
C3771
仕様
青銅 10K ファンコイルユニット用 ボール弁,(テーパめねじ×平行おねじ)、冷温水:1.0
寸法L1(mm)
34
呼び径(inch)
1
材質(フタ)
CAC406
口径(A)
25
材質(弁箱)
CAC406
各種認証
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-25 mm (1/2-1 inch)
材質(弁棒)
C3531
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする