- 寸法L(mm)
- 96
- 寸法H(mm)
- 97
- 規格
- 管接続: JIS B0203、肉 厚: 日本水道協会基準
- 寸法D1(mm)
- 100
- 材質(ボール)
- 316SS
- 仕様
- 青銅 10K ファンコイルユニット用,フルボア形 ボ-ル弁,(テ-パめねじ×平行おねじ)、冷温水(脈動):1.0 / 冷温水(静流):1.4
- 寸法L1(mm)
- 39
- 呼び径(inch)
- 1
- 材質(フタ)
- CAC406
- 口径(A)
- 25
- 材質(弁箱)
- CAC406
- 各種認証
- 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-25 mm (1/2-1 inch)
- 材質(弁棒)
- C3531