- 寸法L(mm)
- 56
- 寸法H(mm)
- 80
- 規格
- 管接続: JIS B0203
- 寸法D1(mm)
- 82
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 仕様
- 青銅 10K ねじ込み形 ボール弁,ロングネック,フルボア型,国土交通省監理指針適合品、80℃以下の静流水:1.4 / 80℃以下の油・空気・脈動水:1.0
- 呼び径(inch)
- 1/2
- 材質(フタ)
- CAC406
- 口径(A)
- 15
- 材質(弁箱)
- CAC406
- 各種認証
- 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-50 mm (1/2-2 inch) 寸法 呼び径(mm/inch)
- 材質(弁棒)
- 304SS