青銅製 ファンコイルユニット用 ボールTLF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は材質・仕様など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボール)
A351 Gr.CF8/SCS13A
仕様
青銅 10K ねじ込み形 ボール弁,ロングネック, フルボア型, 国土交通省監理指針適合品、80℃以下の静流水:1.4 / 80℃以下の油・空気・脈動水:1.0
注文コード
74999779
品番
TLF
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
78
規格
管接続: JIS B0203
寸法D1(mm)
80
材質(ボール)
A351 Gr.CF8/SCS13A
仕様
青銅 10K ねじ込み形 ボール弁,ロングネック, フルボア型, 国土交通省監理指針適合品、80℃以下の静流水:1.4 / 80℃以下の油・空気・脈動水:1.0
呼び径(inch)
3/4
材質(フタ)
CAC406
口径(A)
20
材質(弁箱)
CAC406
各種認証
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-50 mm (1/2-2 inch)
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする