KITZ(キッツ)
鋳鉄製 3方ボール
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
540
370
540
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75000260
品番
10FCTR2L
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
540
寸法H(mm)
295
寸法L1(mm)
270
寸法D1(mm)
1000
呼び径(inch)
8
仕様
鋳鉄 10K フランジ形,ボール弁,レデューストボア型,三方二面シ-ト,Lポト
規格
面 間: キッツ 標 準、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031
材質(ボール)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(フタ)
FC200
口径(A)
200
材質(弁箱)
FC200
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材