- 呼び径(inch)
- 3
- 口径(A)
- 80
- 仕様
- ダクタイル 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボア形, 三 方四面シ-ト, Tポ-ト、-10℃~+90℃の静流水:1.4
- 寸法L(mm)
- 260
- 寸法H(mm)
- 195
- 規格
- 管接続 : JIS B2239 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
- 寸法L1(mm)
- 130
- 寸法D1(mm)
- 460
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 材質(フタ)
- FCD-S
- 材質(弁箱)
- FCD-S
- 材質(弁棒)
- 304SS