- 仕様
- ダクタイル 10K フランジ形,ボール弁,静電防止構造付,レデューストボア 型,三方四面シ-ト,Lポ-ト、-10℃~+90℃の静流水:1.4
- 寸法L(mm)
- 400
- 寸法H(mm)
- 289
- 規格
- 管接続 : JIS B2239 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
- 寸法L1(mm)
- 200
- 寸法D1(mm)
- 1000
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 呼び径(inch)
- 6
- 材質(フタ)
- FCD-S
- 口径(A)
- 150
- 材質(弁箱)
- FCD-S
- 材質(弁棒)
- 304SS