KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 3方ボール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ダクタイル 10K フランジ形,ボール弁,静電防止構造付,レデューストボア 型,三方四面シ-ト,Tポ-ト、-10℃~+90℃の静流水:1.4
材質(ボール)
A351 Gr.CF8/SCS13A
注文コード
75003340
品番
10STR4TAF
参考基準価格(税別)
¥822,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
仕様
ダクタイル 10K フランジ形,ボール弁,静電防止構造付,レデューストボア 型,三方四面シ-ト,Tポ-ト、-10℃~+90℃の静流水:1.4
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
289
規格
管接続 : JIS B2239 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
寸法L1(mm)
200
寸法D1(mm)
1000
材質(ボール)
A351 Gr.CF8/SCS13A
呼び径(inch)
6
材質(フタ)
FCD-S
口径(A)
150
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材