曜日別特売

ダクタイル鉄製 3方ボール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し61日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ダクタイル 10K フランジ形,ボール弁,静電防止構造付,レデューストボア 型,三方四面シ-ト,Tポ-ト、-10℃~+90℃の静流水:1.4
規格
管接続 : JIS B2239 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
注文コード
75003349
品番
10STR4TAF
参考基準価格(税別)¥1,169,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
仕様
ダクタイル 10K フランジ形,ボール弁,静電防止構造付,レデューストボア 型,三方四面シ-ト,Tポ-ト、-10℃~+90℃の静流水:1.4
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
334
規格
管接続 : JIS B2239 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
寸法L1(mm)
225
寸法D1(mm)
1500
材質(ボール)
A351 Gr.CF8/SCS13A
呼び径(inch)
8
材質(フタ)
FCD-S
口径(A)
200
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする