KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 バタフライ クラス150 レバー式
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
56
43
46
52
56
口径(A)
125
50
65
80
100
125
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75007820
品番
150SHB
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
258
寸法D1(mm)
350
呼び径(inch)
5
口径(A)
125
仕様
ダクタイル クラス150 ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式
規格
面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)
材質(弁箱)
FCD450-10
材質(弁棒)
SUS420J2Q
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材