手動バタフライバルブ(SUS316L)

手動バタフライバルブ(SUS316L) - オサメ工業手動バタフライバルブ(SUS316L) - オサメ工業

・工具不要で分解洗浄が簡単に行うことができ、常に衛生的に使用できます。
・接続部はフェルールの為、着脱が簡単にできます。
・ステンレス製により、耐食性・耐久性に優れています。

用途
食品、製薬など様々な製造ラインで使用されています。
表面処理
内外面研磨#320
材質(シート)
シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.06MB)
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
L
Φd
H2
H1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04095197-4S12597.6143143
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095328-1S80237878
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095362-2S8047.8102102
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095380-2.5S10059.5118118
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095416-1.5S8035.59090
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095511-3.5S11585.1132132
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095581-3S10072.3122122
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする