オサメ工業
手動バタフライバルブ(SUS304)
・工具不要で分解洗浄が簡単に行うことができ、常に衛生的に使用できます。
・接続部はフェルールの為、着脱が簡単にできます。
・ステンレス製により、耐食性・耐久性に優れています。
用途
食品、製薬など様々な製造ラインで使用されています。
表面処理
内外面研磨#320
材質(シート)
シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
L
Φd
H2
H1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04095188
-
4S
125
97.6
143
143
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095206
-
1S
80
23
78
78
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095267
-
2.5S
100
59.5
118
118
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095276
-
3.5S
115
85.1
132
132
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095502
-
2S
80
47.8
102
102
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095590
-
1.5S
80
35.5
90
90
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04095626
-
3S
100
72.3
122
122
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材