伊勢藤
伊勢藤の コンテナー
伊勢藤の カゴ
エクセル(スライド式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パステルピンク
注文コード
75007881
品番
I-471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねてもスライド式だから、上のカゴを降ろさずに下の物が取り出せます。
底がアミ状になっていますので、野菜や果物の水洗いにもご使用できます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
505×400×220
色
パステルピンク
質量(g)
793
耐熱温度(℃)
100