KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 レバー式
150UHB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口径・寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
口径(A)
150
寸法L(mm)
56
注文コード
75009177
品番
150UHB
参考基準価格(税別)
¥327,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
呼び径(inch)
6
口径(A)
150
仕様
ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、0~50℃:1.9、200℃:1.4、-29~0℃:1.0
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
275
規格
面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
寸法D1(mm)
350
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材